曜日別特売

RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:6.0 mm

RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:6.0 mm - RS PRO

RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。
マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。
先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。
ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。
特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。
次のような用途に最適です。
- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。
マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。
ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。

仕様
ドライバータイプ = 保持機能付きドライバー
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 6.0 mm
刃の長さ = 150 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09519749176-3413
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする