RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。
狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。
RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。
RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。
ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。
- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。
オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。
この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。
マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。
マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。
オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:- 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198