曜日別特売

RS PRO ヘッドランプ 懐中電灯, 黒

RS PRO ヘッドランプ 懐中電灯, 黒 - RS PRO

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。
XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。
特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。
電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。
押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。
用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。
ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。
この例は次のとおりです。
工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。
製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
モデル番号 = RSPRO-H6
電球タイプ = LED
全光束 = 300 Lm
電池種類 = 3 x AAA
危険領域 = なし
IP評価 = IPX4
照射距離 = 96 m
ビームタイプ = フラッド、スポット
重量バッテリを含む:= 91g
色 = 黒
ヘッド直径 = 60mm
材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520081176-6031
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする