曜日別特売

リニアガイドレール RS PRO

リニアガイドレール RS PRO - RS PRO

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック / ガイドレールの標準レールの長さは 430 mm です。
4 つのボールベアリング経路を備えたヘビーデューティリニアガイドです。
この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。
ボール循環システムにより、動作が軽快です。
リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。
特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです

仕様
レール幅 = 15mm
レール長さ = 430mm
材料 = S55C - 炭素鋼
動定格荷重 = 11380N
静定格荷重 = 16970N
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520388176-6687
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする