リニアガイドレール RS PRO
RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの標準レールの長さは 1000 mm です。
4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。
この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。
ボール循環システムにより、動作が軽快です。
リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。
特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様
レール幅 = 15mm
レール長さ = 1000mm
材料 = S55C - 炭素鋼
動定格荷重 = 11380N
静定格荷重 = 16970N
内容量1個
レール長さ = 1000mm
材料 = S55C - 炭素鋼
動定格荷重 = 11380N
静定格荷重 = 16970N