RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。
幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。
フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。
ここでは、2 、3 、4 か所に穴開け加工済み固定穴がある「長方形」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。
特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています 長方形のブラケット 、3 又は 穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適ですなぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。
最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。
この角型ブラケットは、チャンネルナットやボルトと組み合わせて使用し、複数のチャンネル ストラットセクションを結合します。
取り付けたら、溶接することなく強力なユニオンを形成します。
RS Pro 角型ブラケットバリアント 溶融亜鉛めっき2 穴、14 mm 穴、40 84 5 mm 、RS 品番 (:176-6912) :176-6912 穴、14 mm 穴、40 126 5 mm 、RS 品番 (:176-6922) :176-6922 穴、14 mm 穴、40 168 5 mm 、RS 品番 (:176-6923) :176-6923 穴、14 mm 穴、80 120 5 mm 、RS 品番 (:176-6924) :176-6924RS Pro 角型ブラケットタイプ ステンレススチール3 穴、40 126mm 、RS 品番 (:221-6341) :221-6341 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム