曜日別特売

RS PRO ベースプレート

RS PRO ベースプレート - RS PRO

RS Pro 溶融亜鉛めっきベースプレート、215 x 40 x 152 mmスチール構造物を垂直に設置するときに、ストラットチャンネルに安定した固定が必要な場合は、信頼できる RS Pro シリーズの亜鉛めっきベースプレートに回します。
寸法は 215 mm ( L ) x 40 mm ( W ) x 152 mm ( H )で、14 mm の固定穴があるため、構造を床に簡単に固定できます。
ベースプレートはステンレススチール製で、頑丈で高い耐久性を実現しています。
溶融亜鉛の浴槽に浸漬して亜鉛めっきコーティングを施し、製鋼作業を腐食から保護します。
このプレートは取り付けが簡単で、溶接する必要はありません。
適切な継手を使用してスチール構造に取り付けるだけで、長寿命の支持が得られます。
この亜鉛めっきベースプレートは、建設業界で広く使用されています。
橋や家屋の枠組みから足場まで、スチール構造物を作るのに役立ちます。
特長と利点 - ステンレススチール製ベースプレート - 溶融亜鉛めっきによる優れた耐腐食性と耐久性 - 固定穴の直径は 14 mm - 長さ 215 mm - 高さ 152 mm - 幅 40 mm - 溶接を必要とせず、簡単に設置できます RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
寸法 = 215 x 40 x 152mm
材料 = 熱溶融亜鉛めっき
仕上げ = 亜鉛めっき
高さ = 152mm
長さ = 215mm
幅 = 40mm
下穴径 = 14mm
内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520781176-6926
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする