曜日別特売

チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法12 x 12mm

チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法12 x 12mm - RS PRO

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。
ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。
取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。
どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。
ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。
別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途

仕様
ネジサイズ = M10
ナットベース寸法 = 12 x 12mm
内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520975176-6948
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする