曜日別特売

RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 500ml

RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 500ml - RS PRO

RS Pro 角形ボトル(青キャップ付)ですRS Pro 500 mL 角形ボトル(青色キャップ付き)の長さは 155 mm 、直径は 70 mm です。
高密度ポリエチレン( HDPE )製です。

仕様
素材 = HDPE
容量 = 500mL
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = ストレージボトル
寸法 = 7 Dia. x 15.5cm
直径 = 70mm
長さ = 155mm
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09522856178-0289
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする