曜日別特売

ユーロコンテナ RS PRO 1.27L, 75mm x 165mm x 100mm PP 白

ユーロコンテナ RS PRO 1.27L, 75mm x 165mm x 100mm PP 白 - RS PRO

RS PRO 6

仕様
蓋タイプ = 蓋なし
高さ = 75mm
奥行 = 165mm
深さ = 100mm
容量 = 1.27L
色 = 白
材質 = PP
スタッキング可能 = あり
内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09522890178-3320
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする