曜日別特売

RS PRO 引き出しユニット

RS PRO 引き出しユニット - RS PRO

プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。
日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。
安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属

仕様
高さ = 190mm
奥行 = 300mm
深さ = 135mm
引出し材質 = プラスチック
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09522899178-3331
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする