曜日別特売

ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 赤

ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 赤 - RS PRO

RS Pro 77 L PP ふた付きコンテナ(赤)、600 mm x 400 mm x 400 mm 。
前 LIDこの RS Pro 収納コンテナは、ふた LID が赤色で、77 リットルのスペースがあり、大型のアイテムを収納できます。
寸法は標準的な欧州サイズなので、他のユーロボックスとすっきり収納できます。
衝撃や極端な温度( -20 → +40 ℃ )に耐える Durable ポリプロピレン( PP )プラスチック製で、安心して使用できます。
ふたを閉じた状態で積み重ねられるだけでなく、空の状態で入れ子にしてスペースを節約することもできます。
環境に優しい再生プラスチック製です。
ラベルホルダと便利な色分けされたふたにより、収納したアイテムの分類と識別が簡単になります。
この 77 リットルコンテナは RS Pro 製品シリーズの一部で、熟練したエンジニアによってテストされています。
この容器システムには、さまざまなサイズと色の LID が用意されています。
特長と利点 - ふた付きの容器 - 赤 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 400 mm です 容量:77 L - ユーロボックス ( 標準化された欧州サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
蓋タイプ = アタッチ
高さ = 600mm
奥行 = 400mm
深さ = 400mm
容量 = 77L
色 = 赤
ロック可能 = あり
材質 = PP
スタッキング可能 = あり
Eurobox = Y
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09522960178-3349
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする