曜日別特売

RS PRO 工具ケース スチール

RS PRO 工具ケース スチール - RS PRO

小さな部品、固定具、金具類の持ち運びに適した摩耗に強いスチール製の分類ケースです。
頑丈なスチールベースとふた 4色の取り外し可能なプラスチック製コンパートメント 内側に付けられたクイックリリース式ふたロッククリップ 人間工学に基づいて設計された持ちやすいプラスチック製ハンドル フォームが内張りされたふた

仕様
材質 = スチール
内部高さ = 63mm
内部幅 = 378mm
内部深さ = 108mm
内部寸法 = 63 x 378 x 108mm
フォーム = あり
キャスター = なし
色 = グレー
ロック可能 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523057178-3360
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする