RS PRO 皿頭 小ねじ M1.6 6mm ステンレス鋼

RS PRO 皿頭 小ねじ M1.6 6mm ステンレス鋼 - RS PRO

マイナス皿頭機械ねじ ステンレススチールA2-304

仕様
頭部形状 = 皿頭
ドライブタイプ = スロット
長さメートル法 = 6mm
ねじサイズ(メートル法) = M1.6
代表規格 = DIN 963
強度クラス = A2 304
ねじ山ピッチ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09526320179-5645
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする