RS PRO 結束バンド, 5m x 16 mm, 黒, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 5m x 16 mm, 黒, ナイロン 66 - RS PRO

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。
DurableRS Pro のフック ループリール製品には、さまざまな色が用意されており、ケーブルを適宜色分けすることができます。
ループテープとフックテープはどちらも、軟らかい丈夫でありながら摩耗しにくい布製で、ワイヤやケーブルを損傷するおそれがあります。
RS Pro フック ループリールは、必要な長さにカットできるため、非常に汎用性の高い粘着テープになっています。
RS Pro フック ループリール固定具は Durable なデザイン メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。
すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。
特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 用途 フック ループファスナーは、ケーブル管理のためにリードやケーブルを整理するなど、一時的に接着する必要があるさまざまな用途に使用できます。
つまずきや転倒などの事故のリスクを最小限に抑えるために使用できます。
さまざまな材質、色、サイズのフックとループファスナーが用意されているため、ニーズに合わせて使用できます。
次のような幅広い分野で使用されています。
ライブイベント オフィス 倉庫 システムメンテナンス よくある質問 なぜフック ループファスナーを使用するのですか? 接着式固定具とは異なり、フック ループファスナーは、PA システムでリードをきちんと収納し、ケーブルとワイヤをオフィス内で束ねておくなど、幅広い用途に使用できます。
非常にすばやく簡単に取り付けられ、非常に汎用性が高いため、製品を損傷することなく、用途を切り替えることができます。
フックとループファスナーを洗濯できますか? RS Pro フック ループファスナーは洗濯機で洗えるので、汚れが落ちても製品を傷めることはありません。
フックとループはどのように取り付けますか? フックとルックファスナーはフリーハンドで取り付けたり、接着、縫う、ステープルなどで他の材料にしっかりとしっかりと固定でき、さまざまな環境で使用できます。

仕様
長さ = 5m
幅 = 16 mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09527187179-7177
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする