曜日別特売

RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 100V dc

RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 100V dc - RS PRO

MLC ラジアルリードコンデンサ( RD )は、コンピュータ、データ処理、通信、産業用制御、計装機器などに広く使用されています。
ラジアルリード MLC は、優れた耐湿性と耐衝撃性のエポキシコーティング材で製造されています。
ハロゲンフリー製品を用意しています。

仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
温度特性 = X7R
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09527309180-4815
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする