曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮

RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮 - RS PRO

RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。
厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。
はんだタグタイプも用意していますが、はんだバケット経由で接続できます。
ソケットは銀めっきが施されているため、接触抵抗が低くなります さまざまな標準色を用意しています4 mm パネル取り付けソケット - 黒

仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 50V
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = 銀めっき
長さ = 28.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529251180-6652
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする