ロックアウト RS PRO ABS, 鋼鉄 安全ロック錠 73mm

ロックアウト RS PRO ABS, 鋼鉄 安全ロック錠 73mm - RS PRO
仕様
種類 = 安全ロック錠
色 = 黄
材質 = ABS, 鋼鉄
取付けポイントの最大サイズ = 73mm
ロックシャックル最大径 = 5mm
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
シャックル長さ = 73mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529330180-6818
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする