曜日別特売

ロックアウト RS PRO ABS, 鋼鉄, PVC 安全ロック錠 75mm

ロックアウト RS PRO ABS, 鋼鉄, PVC 安全ロック錠 75mm - RS PRO
仕様
種類 = 安全ロック錠
色 = 青
材質 = ABS, 鋼鉄, PVC
取付けポイントの最大サイズ = 75mm
ロックシャックル最大径 = 6mm
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
シャックル長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529409180-6830
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする