ロック RS PRO ABS, 鋼鉄 安全ロック錠 41mm

ロック RS PRO ABS, 鋼鉄 安全ロック錠 41mm - RS PRO

南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。
便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。
より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディ

仕様
種類 = 安全ロック錠
色 = Black
材質 = ABS, 鋼鉄
取付けポイントの最大サイズ = 41mm
ロックシャックル最大径 = 5mm
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
シャックル長さ = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529470180-6838
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする