曜日別特売

RS PRO LED, RGB, 表面実装, 2020

RS PRO LED, RGB, 表面実装, 2020 - RS PRO

ILPL-K202-RGB1-AP105-01は、制御及び発光回路のすべてを2 mm四方のパッケージに集積したインテリジェントLEDです。
業界標準のAPA102-2020素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。
使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。
「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。
制御回路とRGBダイすべてを2 mm四方の素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影

仕様
LED色 = RGB
パッケージタイプ = 2020
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 6 V
ピン数 = 6
ビュー角 = 160 °
寸法 = 2 x 2 x 0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529601180-8087
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする