RS PRO 接続部品 M6

RS PRO 接続部品 M6 - RS PRO

RS Pro ロールインダブル T スロットナットRS Pro ダブル T スロット亜鉛めっきスチール製ロールの長さは 28 mm です。
6 mm の溝サイズと 30 mm のストラットプロファイルに適合します。
このナットのねじサイズは M6 です。
特長と利点亜鉛コーティング用途固定部品と接続部品認定 EN 準拠

仕様
コネクタタイプ = Tスロットナット
適切な溝サイズ = 6mm
適合ストラットプロファイル = 30 mm
ネジサイズ = M6
材料 = スチール
ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント
長さ = 28mm
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529829180-9120
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする