曜日別特売

Alu connection angle slot 5

Alu connection angle slot 5 - RS PRO

RS Pro コネクタブラケットとジョイント接続コンポーネント、グルーブサイズ 5あらゆる種類の構造系をセットアップする場合、この RS Pro 接続コンポーネントを使用すると、プロファイルやパネルをすばやく簡単に結合できます。
コネクタブラケットは、部品を垂直に取り付け、スロットを簡単に組み立てられるように設計されています。
軽量で耐久性に優れたダイキャストアルミ製のこの信頼性の高いブラケットは、スロット 5 及び 6 用で、溝サイズ 5 mm とストラットプロファイル 20 mm を取り付けます。
接続コンポーネントをアルミプロファイル又はパネルに差し込んで、ねじを使用してアセンブリを固定するだけです。
この種の接続により、クロス粒子の張力やその他の摩耗や腐食の原因を最小限に抑えることで、安定した構造が実現されます。
この接続部品は、風の強い条件やその他の種類の応力に耐えられるため、窓やドアの取り付け具のアルミフレームや、その他の建設用途に最適です。
特長と利点コネクタブラケットとジョイント 接続角度 溝のサイズは 5 mm です 長さ 18 mm ストラットプロファイル 20 mm アルミダイキャスト製 重量は 4.6 グラム /4.8 グラムですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタタイプ = アングルブラケット
適切な溝サイズ = 5mm
適合ストラットプロファイル = 20 mm
材料 = アルミダイキャスト
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
長さ = 18mm
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529978180-9136
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする