曜日別特売

Alu connection angle slot 6

Alu connection angle slot 6 - RS PRO

RS PRO 18

仕様
コネクタタイプ = アングルブラケット
適切な溝サイズ = 6mm
適合ストラットプロファイル = 20 mm
材料 = アルミダイキャスト
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529987180-9137
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする