曜日別特売

Cube connector 2D SET

Cube connector 2D SET - RS PRO

RS PRO 18

仕様
コネクタタイプ = キューブコネクタ
適切な溝サイズ = 5mm
適合ストラットプロファイル = 20 mm
材料 = アルミダイキャスト
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530005180-9141
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする