曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 10mm スズめっき銅

RS PRO ケーブルシールド 10mm スズめっき銅 - RS PRO

RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。
さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。
これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。
RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。
特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。
スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。
スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。
電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。
はい。
RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。
より多くの選択肢をお客様に提供します。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
スリーブ径 = 10mm
材質 = スズめっき銅
スリーブ長さ = 10m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 22mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530109181-1984
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする