曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 3mm ニッケルめっき銅

RS PRO ケーブルシールド 3mm ニッケルめっき銅 - RS PRO

RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。
ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。
特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠

仕様
スリーブ径 = 3mm
材質 = ニッケルめっき銅
スリーブ長さ = 10m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 2.5mm
最大ケーブル径 = 5mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530136181-1987
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする