RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 6 mm で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現するスズめっき銅製です。
リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。
この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。
特長と利点キャリア数: 24 ケーブル径は 4.5mm ~ 9.5mm の範囲で拡大 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定