RS PRO ケーブルシールド 7.5mm スズめっき銅

RS PRO ケーブルシールド 7.5mm スズめっき銅 - RS PRO

RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。
スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。
特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠

仕様
スリーブ径 = 7.5mm
材質 = スズめっき銅
スリーブ長さ = 100m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 7mm
最大ケーブル径 = 14mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530450181-2022
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする