曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 15mm スズめっき銅

RS PRO ケーブルシールド 15mm スズめっき銅 - RS PRO

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 15 mm 、スズめっき銅素材を使用しているので、 90 % の光学カバレッジを最小限に抑えることができます。
リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。
この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。
特長と利点キャリア数: 36 ケーブル径は 14.5 ~ 30 mm の範囲で拡大します 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定

仕様
スリーブ径 = 15mm
材質 = スズめっき銅
スリーブ長さ = 100m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 14.5mm
最大ケーブル径 = 30mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530477181-2025
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする