シリコンゴムヒーター RS PRO, 720 W, 305 x 305mm, 115 V ac

シリコンゴムヒーター RS PRO, 720 W, 305 x 305mm, 115 V ac - RS PRO

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720W 、最大定格温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 12 インチです。
標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。
このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。
日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません

仕様
マット形状 = 角形
許容入力 = 720 W
長方形のマットサイズ = 305 x 305mm
ピーク温度 = +180℃
電源電圧 = 115 V ac
寸法 = 12 x 12 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530538181-2059
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする