シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 127 x 508mm, 230 V ac

シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 127 x 508mm, 230 V ac - RS PRO

RS PRO 16

仕様
マット形状 = 角形
許容入力 = 500 W
長方形のマットサイズ = 127 x 508mm
ピーク温度 = +180℃
電源電圧 = 230 V ac
寸法 = 5 x 20 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530617181-2068
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする