RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,E
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 100 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧が 10 V dc で、漏洩電流が 500 nA です。
寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.1% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: C用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 100μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = E
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 8.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(250個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























