RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,B
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 4.7 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = B
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 8mm
寸法 = 5 x 5 x 8mm
動作温度 Max = +125℃
誘電正接 = <lteq/>0.06%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























