RS PRO タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,E
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 68 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 68μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = E
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 8.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm
動作温度 Max = +125℃
許容差(マイナス) = -20%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(250個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























