曜日別特売

RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,F

RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,F - RS PRO
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 100μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = F
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 9.5mm
奥行き = 9.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530967181-4582
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする