RS PRO タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,A

RS PRO タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,A - RS PRO

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 0.5 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 470nF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = A
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 4.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 7mm
寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531019181-4588
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする