RS PRO タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,D
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 6.8 μ f エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 6.8μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = D
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 6.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























