RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,F
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は 9.5 mm x 9.5 mm x 16.5 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : F ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- テクノロジー = 電解
静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = F
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 9.5mm
奥行き = 9.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(250個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























