曜日別特売

RS PRO コンデンサ 680μF, ,50V dc

RS PRO コンデンサ 680μF, ,50V dc - RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 680 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 2 μ A となっています。
この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。
このコンデンサは、安全ベント構造になっています。
特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1650mA 損失係数: 10% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.048 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 680μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 Dia. x 21mm
高さ = 21mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 16.05A
誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532708181-5159
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする