RS Pro 電解RS Pro 6.8 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 400 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。
この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。
このコンデンサは、安全ベント構造になっています。
特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 140mA リードピッチ: 5mm インピーダンス: 3.5 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007