曜日別特売

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 20mm x 20 mm 20mm 耐火性

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 20mm x 20 mm 20mm 耐火性 - RS PRO

硬質ケーブル Protector の長さにはそれぞれシンプルで効果的なロック機構があるため、必要な長さで配線を行うことができます。
極めて Durable ポリウレタンプロファイルは、外径 11.5 mm までのケーブルを簡単にドロップできます。
滑り止めのトレッドとテーパ面は歩行者に優しい形状ですが、これらのプロファイルの強度は英国の道路で許容される最も重い車両荷重を受け入れることができます。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ
最大バンドル直径 = 20mm
固定方法 = ネジ
材質 = スチール
色 = ナチュラル
長さ = 110.5mm
幅 = 20 mm
深さ = 20mm
耐火性 = 耐火性
寸法 [L x W x D] = 110.5 x 20 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09533740182-3855
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする