曜日別特売

RS PRO 床用モール, 長さ 765mm ポリウレタン

RS PRO 床用モール, 長さ 765mm ポリウレタン - RS PRO

RS Pro ドロップオーバーブラック硬質ケーブル Protector RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されています。
このケーブル Protector は、通行量が多い区域や車両での使用に適しており、直径 19.5 mm までのケーブルやホース各ピースにはロック機構が付いているので、必要に応じて長さを接合して、より長い稼働時間を実現できます。
このケーブルカバーは、歩行者に優しい滑り止めの踏み板と先細の側面も備えており、重い車両を運転するのに十分な頑丈さを備えています。
ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。
また、人々が転倒することを防止し、環境の安全性を高めます。
RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。
特長と利点: 長さ 765 mm - 必要な長さにカットできます コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて、インターロック式オスメスコネクタで接合します 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します 歩行者通行量に合わせたテーパーデザインと滑りにくい踏み板 最大 11.5 T のアクスルウェイト(すべての車両交通量)に対応します 高品質ポリウレタン製で、極めて堅牢です BS7671 : 2008 の認定を取得済みの完全安全性テスト済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。
ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。
これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。
ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。
オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
内径 = 45mm
長さ = 765mm
内部寸法 = 45 x 20mm
色 = 黒
材質 = ポリウレタン
チャンネル数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09533880182-3877
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする