メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm - RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mmRS Pro ステンレススチール製穴あきシートは、 500 mm 2 で、電子、電気、機械装置のハウジング内に換気又はシェーディングを行うために使用します。
これは多くの HVAC (暖房、換気、空調)用途に役立ち、空気の循環や一定の温度の維持が重要なあらゆる状況に適しています。
耐摩耗性に優れ、メンテナンスの手間がかからない製品です。
このシートは 304 ステンレススチール製で、腐食にも強くなっています。
2 mm のパンチ穴により、開口部が 47 % になっており、空気の循環に優れ、作業が軽くなります。
縁材の境界線があるため、仕上げ作業が不要で、より安全に処理できます。
このシートは RS Pro 規格に準拠してテストされており、幅と長さに対して -5 mm / +10 mm の許容差で製造されています。
クラッディング、充填パネル、吊り天井に使用することができる穴あきシートです。
特に、メンテナンス時のアクセスが困難な場所で役立ちます。
特長と利点穴あきステンレス鋼板 寸法: 500 mm ( L ) x 500 mm ( W ) 厚さは 0.55 mm 304 ステンレススチール製 穴の直径は 2 mm 。
オープンエリアは 47% 穴のレイアウト 60 ° パターン番号 4RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 2mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 47%
パターンナンバー = 4
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536007182-8360
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする