メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm - RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mm信頼の RS Pro の穴あき鋼板は、 3 mm の穴開け加工が 60 ° の角度で配置されており、開放領域が 33 % となっています。
つまり、空気の循環を増やし、適切な換気を維持するための、簡単で信頼性の高い方法を提供します。
板金の長さと幅はどちらも 500 mm で、厚さは 0.55 mm です。
304 ステンレススチール製で、 Durable 性が高く、腐食に強い耐性があります。
縁付き境界線は、鋭いエッジがないため、余分な仕上げを施しなくても安全に取り扱うことができます。
高い基準に従って製造され、幅と長さの許容差は -5 mm / +10 mm です。
この有孔スチールシートは、 HVAC (暖房、換気、空調)システムや電子機器及び機械装置用のハウジングに一般的に使用されています。
また、吊り天井や、定期的なメンテナンスのためのアクセスが困難な場所にも役立ちます。
特長と利点穴あき鋼板 304 ステンレススチール製 織物状のボーダー 長さ 500 mm 幅 500 mm 厚さは 0.55 mm 穴の直径は 3 mm 60 ° の穴レイアウト 開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 3mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 33%
パターンナンバー = 5
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536016182-8382
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする