曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 - RS PRO

RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro 10 m VGA-VGA モニタケーブルは、プロジェクタ、テレビ、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するのに便利です。
信頼性の高いビデオリンクやグラフィックスリンクを提供するため、商業環境と家庭環境の両方で広く使用されています。
このオス - オスのリードは、両端に高密度 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)を備えており、アナログ信号の処理時に高解像度の画像を実現します。
このケーブルは、メーカーの最高品質の RS Pro 製品の一部として、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。
両端にフェライトがあり、完全に接続されたピンを備えているため、電気的干渉を低減できます。
ケーブルの絶縁 PVC ジャケットは損傷からケーブルを保護し、ねじロック機能で接続後のリードの切断を防止します。
特長と利点 VGA-VGA ケーブル オス - オスケーブル 長さ 10 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 15 ピン高密度コネクタ 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 10m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
径(Φmm)素線:0.12長さ(m)10定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536549182-8527
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする