曜日別特売

RS PRO センターポンチ 1本

RS PRO センターポンチ 1本 - RS PRO

RS Pro センター 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするセンターパンチは Durable な手動工具です。
金属などのヘビーデューティな素材を安全かつ効率的に貫通したり、マークしたりするように設計されています。
周囲の素材を損傷することはありません。
RS Pro センターポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。
RS Pro のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキングしたり穴開けしたりするのに最適です。
特長と利点 つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデンスチール 軽量で使いやすい 金属に正確なくぼみまたは貫通穴を作成します 一般的な用途 ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。
センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。
ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。
建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック このポンチはどのような材質ですか RS Pro センターポンチは Durable クロムモリブデンスチール製で、つや消しクロム仕上げです。
長寿命で耐腐食性に優れています。
このポンチの寸法はいくつですか RS Pro センターポンチは、長さが 120 mm で、直径 4 mm の鋭い先端を備えています。
これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか このセンターポンチは、ハンマーと併用するように設計された手動ポンチです。

仕様
シャンク径 = 4.0 mm
個数 = 1
パンチタイプ = 中央
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538421182-9787
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする