曜日別特売

RS PRO ポンチ 1本

RS PRO ポンチ 1本 - RS PRO

RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。
周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。
RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。
. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。
センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。
ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。
建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。
. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。

仕様
シャンク径 = 3.0 mm
個数 = 1
パンチタイプ = 平行ピン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538430182-9788
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする