RS Pro ニードルノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのニードルノーズプライヤを導入すると、耐久性に優れた手動工具になります。
ワイヤのグリップ、曲げ、場合によってはワイヤの切断やその他のさまざまな作業に最適 Durable です。
このプライヤは、非鋸歯状のステンレススチール製の先端を備え、狭い場所での作業や小さな部品の作業に最適です。
先端は優れた耐腐食性とグリップ性を備えています。
ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上し、手の負担が軽減されているため、さまざまな環境で快適に作業を続けることができます。
特長と利点 ?ステンレススチール製で、強度と耐腐食性を実現 ?人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?優れたグリップを実現する非鋸歯状の先端 ?小型部品や狭いスペースでの作業に最適 ?小型ワイヤのグリップと曲げに最適 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。
小さなワイヤのグリップや曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。
ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。
ニードルノーズプライヤは、次のような幅広い用途で使用できます。
DIY 宝石加工 工学 自動車 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、ボックスジョイントで、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。
これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。
このプライヤはどのような材質で使用できますか? Durable プライヤは、ワイヤと軟質の金属素材での使用に最適です。
ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、 25 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えることなく素材をグリップしたり曲げたりできます。