曜日別特売

RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ

RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ - RS PRO

RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸型ノーズプライヤを導入する Durable 手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。
RS PROこのプライヤは先細のステンレススチール製ボックスジョイントジョーを備え、ワイヤや金属を正確に曲げたり、操作したりできると同時に、材料を確実にグリップします。
RS Pro 丸型ノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性と操作性を実現 ?さまざまなループサイズに対応できるテーパチップ Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。
丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。
多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルにスロット接続されています。
これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。
このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。
ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、先細の 22 mm 丸型ジョーを備え、複雑な小型設計を作業したり、さまざまな素材でモップやループを作成したりできます。

仕様
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ
全体長さ = 130 mm
材質 = ステンレス鋼
ジョー長さ = 22mm
ジョー深さ = 11.5mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538509182-9798
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする